Non retournable

Schneider Electric - EcoStruxure Control Expert XL - Site - e-UPDATE - MAJ - CEXUPDCZXEPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482208193

Réf. Sonepar

01887220819

Réf. Fournisseur

CEXUPDCZXEPAZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Control Expert XL - Site - e-UPDATE - Mise A jour Digitale Fourniture d'une version logicielle majeure

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette mise à jour de logiciel flottante Control Expert permet d'améliorer la version et de configurer 100 utilisateurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CEXUPDCZXEPAZZ se compose de 100 licences.

Le saviez-vous ?

Cette extension de licence est à associer avec Topology Manager et Modicon M580 Safety de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Control Expert est une solution multitâche destinée aux automatismes dans les industries de process et hybrides.



Quelques mots du fabricant :

  • Mise à jour de logiciel
  • Réduction des coûts d'ingénierie
  • Gestion aisée du cycle de vie
  • Augmentation de la productivité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric