Schneider Electric - Energy Hub Essential - Analyse Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - 1 credit - 3 ans - PSWEOESSPLT36A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Energy Hub Essential - Analyse Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - 1 credit - 3 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - non disponible

  • avec interface OPC, serveur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487109518

Réf. Sonepar

01887710951

Réf. Fournisseur

PSWEOESSPLT36A

Marque

Schneider Electric

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

non disponible

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

extensions industrielles et technologiques:

optionnel

nombre de clients max.:

9999

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

9999

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Non

nombre de langues en ligne/runtime:

9

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

9

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

intégré

convient au système d'exploitation Windows 9:

Non

Energy Hub Essential - Multisites - PC/Mob - Cloud - Analyser/Agreger par usage/surface/période Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - OF/SD - Alarmes Temp. - Norme HACCP - 1 credit - 3 ans

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le logiciel EcoStruxure Energy Hub permet une gestion simple de l'énergie grâce à la surveillance intuitive de l'énergie d'un site (PC et smartphone)

Des capteurs (eau, gaz, électricité, température, hygrométrie) sont installés dans les tableaux électrique et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider (via le réseau informatique du client ou par Modem).

L'abonnement au module « Essential » (1 an ou 3 ans) est conçue pour les petits bâtiments (tels que magasin de détail, restaurant) afin d’accéder aux fonctionnalités essentielles de la gestion de l’énergie à partir d'une simple application mobile (consommation par zone et par usage, objectifs, dysfonctionnements, alertes majeures, courbes de tendance de toutes les valeurs du capteur (V, A, Facteur de puissance, demande …), reporting HACCP de la réfrigération).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'utilisateur achète autant de fois la référence que de capteurs qu’il souhaite connecter. Il reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Energy Hub est une solution cloud donc accessible depuis n’importe quel PC sans aucune installation particulière. Pas de serveur ni de base de données à maintenir pour le client final.

Les capteurs sont connectés à la passerelle en filaire (Modbus TCP/IP et série) ou idéalement en ZIGBEE (sans fil - radio) pour un gain de temps important à l’installation (moins de câblage). Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment / étages / salles...), on affecte les compteurs aux espaces et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001.

Le saviez-vous ?

Ce logiciel peut être associé entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic, SEPAM, via les passerelles type « PaS » de Schneider Electric. Il est possible de connecter des capteurs Schneider et non Schneider (via des custom model). Les capteurs d’énergie Schneider Powertag s’installent en amont ou en aval des disjoncteurs de toutes marques. Deux options sont disponibles : La gestion des BAES (Emergency Lighting) et l’accès aux données par programmation via des API.

Le module « Essential » peut évoluer vers le module « Advanced » pour permettre d’affiner les analyses, la surveillance, les alarmes, faire du contrôle simple, faire de la facturation et faire des comparaisons entre des capteurs et entre des sites.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Energy Hub est un logiciel basé sur un abonnement IoT cloud qui simplifie la gestion de l’énergie (eau, gaz, électricité) et des données environnementales (température, hygrométrie, qualité de l’air). Solution Mono ou Multi-sites. Connectez-vous simplement à votre infrastructure énergétique à l’aide de notre passerelle EcoStruxure Panel Server (PAS) pour collecter, stocker, visualiser et analyser facilement vos données énergétiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
  • Respecte les exigences en matière de réfrigération (HACCP)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric