Schneider Electric - Esx Operator Terminal Expert Basic Build Time 1 poste licence perpetuelle - HMIEOTEBTB1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487021841
Réf. Sonepar
01887702184
Réf. Fournisseur
HMIEOTEBTB1P
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
Cette licence logicielle appartient à la gamme EcoStruxure Operator Terminal Expert, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. Ce logiciel prend en charge les gestes et les conceptions d'interface utilisateur intuitives pour la gamme IHM Harmony. Le logiciel de configuration intuitif EcoStruxure Operator Terminal Expert permet aux utilisateurs de créer et modifier des écrans d'application HMI Runtime qui contrôlent les systèmes d'automatisation dans les IHM et iPC Harmony. Cette licence de base Buildtime peut être installée sur 1 poste. Le développement du projet est disponible en 9 langues (anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, chinois traditionnel et simplifié, coréen) et la documentation sous forme électronique en 6 langues (anglais, français, allemand, italien, chinois, coréen). Conçu pour les machines OEM et les applications de tableautier d'automatisation pour les aliments, les boissons, l'emballage, les textiles, les compresseurs/pompes/ventilateurs, les équipements HVAC, la marine et l'eau et les eaux usées, la conception de l'IHM est rapide et facile. Compatible avec Harmony ST6/STM6/STO7 La création de scripts est facilitée pour tout le monde grâce à l'éditeur graphique par glisser-déposer qui réduit le délai de commercialisation.
Quelques mots du fabricant :
- Fonctionnement similaire interface mobile
- Créez facilement des interfaces riches et expressives
- Gérez efficacement les périphériques de votre machine avec de nombreux pilotes de périphériques
- Réduisez le temps de conception avec une bibliothéque d'objets modernes


