Schneider Electric - Exiway - Lot de 10 blocs de secours Exiway Light OVA59210 - Habitation IP42 SATI - OVA59210P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP42
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
temps d'opération nominal - 5...5 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488029877
Réf. Sonepar
01887802987
Réf. Fournisseur
OVA59210P
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
5...5 h
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
température de couleur:
4500...4500 K
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
229 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le Pack OVA59210P est constitué d'un lot de 10 blocs OVA59210 dépourvus de leur emballage carton individuel, donc avec aucun déchet à évacuer sur le chantier, un positionnement plus compétitif et un impact réduit pour l'environnement. Le bloc OVA59210 issu du Pack OVA59210P est un bloc Habitation IP42 IK09, pour les locaux de type J.O.U.R, qui délivre un flux lumineux de 8 lumen garantit pendant 1 heure.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le pack OVA59210P est constitué de 10 blocs OVA59210, dépourvus de leur emballage individuel, et conditionnés dans un carton de regroupement.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le Pack de 10 blocs Habitation facilite la préparation du matériel sur le chantier puisqu'ils sont dépourvus de leur emballage individuel. Il permet un gain de 35% d'emballage, facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF EN 62034, NF C 71-800, NF C 71-820, NF 413
Le saviez-vous ?
Les blocs Habitation OVA59210 sont compatibles avec le reste de la gamme Exiway Light. Il peuvent être pilotés par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Double bornier pour repiquage sur bloc suivant sans boite de dérivation
- IP42, IK09
- Flux lumineux de 8 lumen pendant 5 heures
- Faible épaisseur après pose en applique murale
- Batterie LiFePO4 , avec une durée de vie 10 ans en conditions normales d'utilisation


