Schneider Electric - Exiway Smart Hub - Unité de contrôle de la centrale de gestion Smart System - OVA53238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487615620
Réf. Sonepar
01887761562
Réf. Fournisseur
OVA53238
Marque
Schneider Electric
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
70 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
13 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
85 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'Exiway Smart Hub est l'unité de contrôle de la centrale de gestion Smart System pour le pilotage des blocs adressables Exiway Dicube. Il peut être associé jusqu'à 10 contrôleurs de lignes Exiway Smart Console L'Exiway Smart Hub s'installe dans l'armoire divisionnaire de départ des lignes alimentant les blocs adressables Dicube. Il peut être associé jusqu'à 10 contrôleurs de lignes Exiway Smart Console pouvant gérer jusqu'à 1280 blocs
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'Exiway Smart Hub est un bloc modulaire de 90mm de largeur et est livré avec sa notice de montage. L'Exiway Smart Hub doit être associé à une Smart Console.
Quels sont les avantages à l'installation ?
En configuration maximale, un seul Smart Hub peut être associé jusqu'à 10 Smart Consoles pour une capacité de gestion de 1280 blocs adressables sur 20 lignes de 64 blocs. On peut remonter autant de Smart Hub que nécessaire sur une GTB pour une supervision du parc de blocs installés
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme aux normes eropéennes EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Le produit est conforme aux normes internationales IEC/EN 62034, IEC 62443-4-1
Les Atouts de la gamme:
Exiway Smart Dicube est une gamme complète de blocs adressables associés à la centrale de gestion Smart System pour une supervision de l'installation d'éclairage de sécurité. Avec Exiway Smart Dicube, le signal défaut de fonctionnement des LED, de la batterie ou de la carte électronique peut être remonté sur n'importe quelle GTB du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Page web embarquée basée sur protocole https à travers un réseau Ethernet ou interface Wifi
- 1 Smart Hub peut être associé de 1 Smart Console (1 ligne de 64 blocs) à 10 Smart Consoles (20 lignes de 64 blocs)
- Connexion entre Smart Console et Smart Hub par RS232, RS485 (Belden), ou Ethernet (RJ45) suivant configuration
- Types de réseau de communication compatibles : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; Ethernet; RS485
- Importation de plans pour représentation graphique (supervision active sur écran)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


