Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc ambiance encastré SATI 550lm - 1h - IP42 - IK04 - Noir - OVA59303B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 550 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488082674
Réf. Sonepar
01887808267
Réf. Fournisseur
OVA59303B
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
550 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
hauteur/profondeur:
32 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bloc Spot est un bloc d'Ambiance pour encastrement en faux-plafond couleur noir. Le bloc Spot Ambiance Smartbeam s'encastre dans le faux-plafond au travers d'un trou à la scie cloche diamètre 75mm. Il délivre un flux lumineux non permanent de 550 lumen en cas de coupure secteur.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'ensemble se compose d'un spot noir encastrable, et d'un driver avec batterie à glisser dans le plenum. Il s'agit d'un produit livré complet, prêt à poser, dans un packaging 100% recyclé et recyclable, avec batterie fournie non raccordée et remplaçable en pièce détachée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Exiway SmartBeam fournit un éclairage de secours ambiance 550 lm, encastré faux-plafond noirs pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Ce spot d'éclairage de sécurité est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur de plenum réduite.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, NF EN 62034, NF C 71-801, NF C 71-820, UTE C 71-806, NF 413
Le saviez-vous ?
Le bloc Spot Smartbeam est compatible avec les blocs de la gamme Exiway Light. Il peut être piloté par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).
Quelques mots du fabricant :
- Installation facile avec découpe de la dalle ou du placo par scie cloche diamètre 75 mm
- Fixation par pattes à ressort type Spot d'éclairage standard
- Double bornier pour repiquage sur Spot suivant sans passer par une boite de derivation
- Driver articulé entre batterie et transformateur pour passage en plenum de faible hauteur
- Batterie LiFePO4 , avec une durée de vie 10 ans en utilisation normale






