nouveau

Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc évacuation encastré SATI 45lm - 1h - IP42 - IK04 - Noir - OVA59106B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488082667

Réf. Sonepar

01887808266

Réf. Fournisseur

OVA59106B

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

hauteur/profondeur:

32 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation Spot encastré SATI - LED 45lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04 - Noir

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bloc Spot est un bloc d'Evacuation pour encastrement en faux-plafond couleur noir. La signalisation se fait par drapeau horizontal avec etiquettes pictogrammes. Le bloc Spot Evacuation Smartbeam s'encastre dans le faux-plafond au travers d'un trou à la scie cloche diamètre 75mm. Il délivre un flux lumineux non permanent de 45 lumen en cas de coupure secteur avec son drapeau visibilité double face.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'ensemble se compose d'un spot noir encastrable, d'un driver avec batterie à glisser dans le plenum, d'un anneau support de drapeau, d'un drapeau porte étiquettes, et d'un jeu d'étiquettes pictogrammes à clipser sur la surface du drapeau. Il s'agit d'un produit livré complet, prêt à poser, dans un packaging 100% recyclé et recyclable, avec batterie fournie non raccordée et remplaçable en pièce détachée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Conçu pour être clipsé dans un trou scie cloche diamètre 75 mm, le Spot Exiway SmartBeam est ultra arrasant par rapport à la surface du faux-plafond, parfaitemet adapté aux environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Ce spot d'éclairage de sécurité est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur de plenum réduite.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF EN 62034, NF C 71-800, NF C 71-820, NF 413.

Le saviez-vous ?

Le bloc Spot Smartbeam est compatible avec les blocs de la gamme Exiway Light. Il peut être piloté par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile avec découpe de la dalle ou du placo par scie cloche diamètre 75 mm
  • Fixation par pattes à ressort type Spot d'éclairage standard
  • Double bornier pour repiquage sur Spot suivant sans passer par une boite de derivation
  • Driver articulé entre batterie et transformateur pour passage en plenum de faible hauteur
  • Visibilité augmentée avec clignotement durant une évacuation sans coupure secteur
  • Batterie LiFePO4 , avec une durée de vie 10 ans en utilisation normale