Schneider Electric - FUSIBLE UR 00 160A - DF400160

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSIBLE UR 00 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110400021

Réf. Sonepar

01887040002

Réf. Fournisseur

DF400160

Marque

Schneider Electric

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

FUSIBLE UR 00 160A