Non retournable

Schneider Electric - Harmony Convert - duplic 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 2x 0-10Vdc ou 2x 0/4-20mA - RMC2UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

  • adapté à un montage sur platine - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487614142

Réf. Sonepar

01887761414

Réf. Fournisseur

RMC2UUBD

Marque

Schneider Electric

tension primaire 1:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

6.2 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Analogique - Convertisseur / Duplicateur signal de tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou de courant 0/4-20mA vers 2 sorties : tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le RMC2UUBD est un convertisseur et duplicateur de signaux universel conçu pour convertir et dupliquer les mesures de signaux analogiques en 2 signaux analogiques isolés pour une intégration transparente avec les systèmes de contrôle des processus d'automatisation industrielle. Ce duplicateur de signaux universel convertit et duplique un signal analogique 0(1)...5V ou 0(2)-10V ou 0(4)...20mA en 2 signaux analogiques indépendants (2U ou 2I). Avec un design ultra-compact de 6,2 mm, un accès facile au câblage et des LED de diagnostic intégrées, le RMC2UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Grâce aux commutateurs DIP configurables, les utilisateurs peuvent facilement régler différents types de signaux analogiques pour répondre à des exigences spécifiques. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour convertir et/ou dupliquer des signaux analogiques isolés dupliqués
  • Taille ultra compacte avec une largeur de 6,2 mm, avec une grande précision
  • Configuration par commutateurs DIP pour des réglages simples des signaux analogiques souhaités
  • LED de diagnostic facile, simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric