Schneider Electric - Harmony Convertisseur 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA - RMC1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

  • adapté à un montage sur platine - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487614135

Réf. Sonepar

01887761413

Réf. Fournisseur

RMC1UUBD

Marque

Schneider Electric

tension primaire 1:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

6.2 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

CHINE

Harmony Analogique - Convertisseur de tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou de courant 0/4-20mA vers 1 sortie : tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA- LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le RMC1UUBD est un convertisseur de signaux universel conçu pour convertir ou répéter les signaux analogiques mesurés en signaux analogiques isolés pour une intégration transparente dans les systèmes de contrôle des processus d'automatisation industrielle. Ce conditionneur de signal universel convertit un signal analogique 0(1)...5V ou 0(2)-10V ou 0(4)...20mA en signal analogique 0(1)...5V ou 0(2)-10V ou 0(4)...20mA. Avec un design ultra-compact de 6,2 mm, un accès facile au câblage et des LED de diagnostic intégrées, le RMC1UUBD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Grâce aux commutateurs DIP configurables, les utilisateurs peuvent facilement régler différents types de signaux analogiques pour répondre à des exigences spécifiques. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour conditionner et convertir des signaux analogiques isolés
  • Taille ultra compacte avec une largeur de 6,2 mm, avec une grande précision
  • Configuration par commutateurs DIP pour des réglages simples des signaux analogiques souhaités
  • LED de diagnostic simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric