nouveau

Schneider Electric - Harmony Easy relais + Emb PushIn cont séparés - 2OF - 12A - test+LED - 24Vdc - RXM2AB2BDPVP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487439646

Réf. Sonepar

01887743964

Réf. Fournisseur

RXM2AB2BDPVP

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

55 mm

Harmony Relay Easy RXM - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - contacts séparés - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 12A - 24VDC - raccordement bornier Push-in

Les Atouts de l'article:

Ce relais miniature enfichable appartient à la gamme de relais électromécaniques Harmony de Schneider Electric. Il s'agit d'un relais préassemblé monté sur une embase à bornes push-in à contacts séparés avec collier de serrage intégré. Il s'agit d'un relais mécanique miniature de 12A, 24Vdc, 2 inverseurs. Ce relais prémonté est un ensemble prêt à l’emploi qui permet de gagner du temps lors de l'installation. Il offre également un bouton de test verrouillable en une manœuvre et un voyant LED. Le raccordement de l'embase du relais miniature se fait par un bornier de type "push-in". Ce relais préassemblé pèse 117 grammes. Sa conception convient aux machines industrielles, à l’emballage, au textile, au CVC, aux armoires de commande d’automatisation, aux tableaux de distribution basse/moyenne tension, aux contrôles de moteur, aux interfaces de PLC, aux alimentations, aux équipements du bâtiment ou médicaux, aux contrôles d’éclairage. Ce produit est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 1. Les relais enfichables RXM sont une série de relais industriels enfichables conçus pour les systèmes d’automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts NO (12A), 3 contacts NO (10A) ou 4 contacts NO (6A).