Non retournable

Schneider Electric - Harmony XVB7 - element sonore argent - 2 tonalités - jusque 102 DB - 24V - XVB7C9SQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129622

Réf. Sonepar

01887712962

Réf. Fournisseur

XVB7C9SQ

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

volume:

102 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XVB7 - element sonore argent - 2 tonalités - jusque 102 DB - pour colonne XVB7 diam 70 - necessite une embase d'alimentation 24V

Les Atouts de l'article:

Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des tours lumineuses modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Ce buzzer à 2 tons est conçu comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules d'éclairage pour former une colonne lumineuse complète. Le module sonore XVB7C9SQ est alimenté en 24 V CA/CC. Son mode sonore est continu ou intermittent, et son niveau acoustique est réglable de 88 dB à 102 dB. Doté d'une conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base et des modules d'éclairage pour créer unecolonne lumineuse complète. Ce buzzer, allant de 88 dB à 102 dB, ainsi que le son omnidirectionnel à 360°, assurent des alertes claires pour les états critiques de la machine, même à distance. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate de couleur argentée, il pèse 81 g. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelles ou sonores permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules d'éclairage et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
  • son omi 360° pour une alerte claire sur les états critiques des machines
  • Design moderne surélevé
  • Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
  • IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Tonalité et niveau sonore configurables pour les applications étendues

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric