Schneider Electric - i-Line Track-Capot de fermeture à droite élément 630A-IP42-630A-RAL9003 - ITSC630GS42CIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486995167
Réf. Sonepar
01887699516
Réf. Fournisseur
ITSC630GS42CIE
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
125 mm
largeur:
154 mm
hauteur:
67.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une fermeture finale pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 630 A. Le matériau de la fermeture d'extrémité est en cuivre. Il est clipsé sur le côté droit de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


