nouveau

Schneider Electric - i-Line Track-Capot de fermeture à gauche élément 630A-IP42-630A-RAL9003 - ITSC630GS42COE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Capot de fermeture à gauche élément 630A-IP42-630A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486995150

Réf. Sonepar

01887699515

Réf. Fournisseur

ITSC630GS42COE

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

125 mm

largeur:

154 mm

hauteur:

67.5 mm

i-Line Track - Capot de fermeture à gauche élément 630A - IP42 - 630A - 125x154x67mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une fermeture finale pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 630 A. Le matériau de la fermeture d'extrémité est en cuivre. Il est clipsé sur le côté gauche de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile