Schneider Electric - i-Line Track-élém. distrib. baies informat-3Ph+N+PE-IP42-250A-1,2m-RAL9003 - ITSC250ES42ST1200E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
indice de protection (IP) - IP42
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486994511
Réf. Sonepar
01887699451
Réf. Fournisseur
ITSC250ES42ST1200E
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
indice de protection (IP):
IP42
longueur:
1200 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une longueur de distribution de piste ouverte pour l'offre I-Line Track. Le courant nominal est de 250 A. La couleur est blanche (RAL9003) et la protection IP42. Il est conforme à la norme IEC 61439-6. La polarité est 3L+N+PE, le matériau de la canalisation est le cuivre
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile


