Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau 19pouces 24 ports FTP decaisse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3596870313434
Réf. Sonepar
01887031343
Réf. Fournisseur
VDI6694F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
44.5 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
95 mm
Infraplus-MP - panneau 24p FTP décaissé - H44,5m - avec gestionnaire de câble arrière, num. des ports avant 24 - noir (RAL 9005) - connecteur RJ45 - compatib. : Actassi kit mise à la terre, porte-étiquettes, connecteur modulaire