Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV630 3kW - ATV630U30M3M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV630 3kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 13.7 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487006381

Réf. Sonepar

01887700638

Réf. Fournisseur

ATV630U30M3M

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

13.7 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

230 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

3 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

7

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Oui

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

11

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur I

hauteur:

230 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

175 mm

EcoFit Remplacement Variateur Kit de câblage, plaque metal et 12 mois d'extension de garantie pour ATV630 3kW

Les Atouts de l'article:

Le kit de remplacement EcoFit est une solution d'auto-modernisation comprenant tout le matériel et le logiciel nécessaires pour moderniser un variateur Altivar 61/71. Le kit de remplacement Ecofit comprend un variateur de vitesse de remplacement, un ensemble de câblage, une plaque d'adaptation et une garantie étendue, ainsi qu'une licence temporaire permettant de convertir le paramétrage de l'équipement via SoMove. Le variateur de remplacement est le principal composant du kit. Il est compatible avec les moteurs de puissance synchrones et asynchrones monophasés ou triphasés. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 200V à 240V AC. Il permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie en mode veille grâce au fonctionnement "Stop and Go". Le kit de câblage facilite la conversion de l'ancien au nouveau câblage lors d'un changement de câblage. La plaque d'adaptation du kit permet de réutiliser les anciens trous de fixation du variateur dans l'armoire électrique. L'extension de garantie du kit ajoute 1 an de couverture après l'expiration de la garantie standard.



Quelques mots du fabricant :

  • Inclut entraînement à vitesse variable de remplacement, des câbles, une plaque d'adaptation et une garantie prolongée.
  • Compatible avec puissances moteurs synchrones et asynchrones triphasés avec des tensions d'alimentation de 200V-240V AC
  • La combinaison de câblage permet de passer facilement de l'ancien au nouveau câblage lors d'un changement de câblage.
  • La plaque d'adaptation permet de réutiliser les anciens trous de fixation des variateurs dans les armoires électriques.
  • L'extension de garantie offre une année supplémentaire de couverture après l'expiration de la garantie standard.
  • Auto-modernisation Ecofit Kit d'entraînement de remplacement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric