Schneider Electric - Lexium - Cable moteur BMP 1,5mm2 25m - VW3M5501R250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Cable moteur BMP 1,5mm2 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480564567

Réf. Sonepar

01887056456

Réf. Fournisseur

VW3M5501R250

Marque

Schneider Electric

longueur:

25 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

8

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

28 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Lexium - câble d'alimentation - câble de puissance - entre moteur synchrone et variateur de vitesse - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² - longueur de câble : 25m

Les Atouts de l'article:

Ce cordon d'alimentation permet la connexion entre le moteur synchrone BMP et le variateur de vitesse Altivar 32 ou Altivar 320. Il est équipé d'un connecteur M23 8 contacts côté moteur synchrone et d'une extrémité libre côté variateur de vitesse. il s'agit d'un câble blindé de 25 compteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric