Non retournable

Schneider Electric - Logiciel OFS - OPC DATA SERVER - Large - 200 licences - TLXCDLFOFS36

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480931895

Réf. Sonepar

01887093189

Réf. Fournisseur

TLXCDLFOFS36

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Logiciel OFS - OPC DATA SERVER - Large - 200 licences - Concentration des données - remontée en OPC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit sert à l'échange de données entre différents systèmes et réseaux de communication industriels. Ce logiciel OFS (OPC Factory Server) petit serveur de données V3.60 supporte les systèmes d'exploitation Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 et Windows 10.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose de 200 licences. Le kit comprend le logiciel du serveur OPC, la documentation d'installation sur DVD-ROM, le logiciel de configuration OFS, un exemple de client OPC et un simulateur de serveur OPC.

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible avec le logiciel Vijeo Designer, et les automates Modicon Quantum, Modicon Premium, Modicon M340, Modicon Micro, Modicon Compact, Modicon Momentum, Modicon TSX Micro…



Les Atouts de la gamme:

OPC Factory Server est la gamme de solutions logicielles robustes pour l'échange de données, supportant plusieurs protocoles et systèmes d'exploitation industriels. Cette gamme assure une intégration fluide des données industrielles, compatible avec divers automates Modicon et systèmes SCADA pour une gestion optimisée.



Quelques mots du fabricant :

  • Communication OPC
  • Collecte de données

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric