Non retournable

Schneider Electric - Moteur thermique NO 24VCA pour VP228E/VP229E - MP140NO-24T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur thermique NO 24VCA pour VP228E/VP229E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP22

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481819901

Réf. Sonepar

01887091464

Réf. Fournisseur

MP140NO-24T

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

4 mm

indice de protection (IP):

IP22

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

2 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NO / NC (dépend du montage)

pays de fabrication:

ITALIE

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

140 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

énergie élec. max. accumulée:

2 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

-45...60 °C

hauteur:

80 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

52 mm

antidéflagration:

Oui

Moteur thermique NO 24VCA pour VP228E/VP229E

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric