Schneider Electric - Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - gris - MUR35070

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481030467

Réf. Sonepar

01887103046

Réf. Fournisseur

MUR35070

Réf. Commerciale

Schneider Electric

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Non

Ethernet:

Oui

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

nombre d'AP supportés:

32

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

couleur:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

39 mm

indice de protection (IP):

IP55

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Mureva Styl - Wifi répéteur avec adaptateur - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - composable - IP55 - IK07 - gris

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce répéteur wifi avec adaptateur, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de répéter le signal wifi reçu de la box pour étendre la couverture du réseau. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35070 se compose d'un répéteur wifi de la gamme Unica 45x45 et d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le répéteur nécessite une alimentation standard phase/neutre. Son appairage à la box et son paramétrage se font simplement en suivant les instructions du QR code sur le produit ou en lisant la notice. L'adaptateur 45x45 à clapet transparent avec membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques sur un boitier ou cadre de la gamme pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche de l'adaptateur est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces. Les adaptateurs seuls existent également pour accueillir d'autres fonctions 45x45 Unica.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de répéter le signal wifi reçu de la box pour étendre la couverture du réseau
  • Alimentation standard phase/neutre
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces