Non retournable

Schneider Electric - Netshelter NMC3 - Carte de gestion réseau advanced PDU en rack - APDU9640NMC3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304752615

Réf. Sonepar

01887752615

Réf. Fournisseur

APDU9640NMC3

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

INDE

Netshelter APC NMC3 - Carte de gestion réseau Rack PDU advanced - pour mise à jour Rack PDU Advanced serie 10K

Les Atouts de l'article:

Ce module d'affichage de remplacement est compatible avec les unités de distribution de l'alimentation en rack NetShelter APC Advanced Gen 2 /Gen 1 (séries 11K et 10K) et contient une carte de gestion réseau 3 (la carte de gestion réseau APC nouvelle génération). La PDU en rack NetShelter Advanced fournit une distribution d'alimentation fiable à l'équipement informatique dans les racks de serveur et/ou réseau, idéale pour les applications haute densité. La plate-forme NMC est certifiée indépendamment par la norme IEC 62443-4-2 SL2 et s'intègre à EcoStruxure IT. Elle est accessible et configurable via le Web, SNMP et l'interface en ligne de commande (CLI). Associée à EcoStruxure IT, la carte de gestion réseau 3 permet aux professionnels de l'informatique de surveiller les capteurs et les alarmes, ainsi que de gérer les mises à niveau massives du micrologiciel, la configuration ou le contrôle des prises. Un port Gigabit Ethernet/réseau (10/100/1000) améliore et normalise la connectivité réseau. Deux ports de liaison peuvent être montés en cascade sur d’autres PDU, avec une fonctionnalité de partage de port réseau (NPS) qui permet le partage de l’alimentation entre les PDU en rack du groupe monté en cascade. Deux ports de capteur d'environnement permettent d'installer des capteurs en option pour la surveillance de l'environnement (vendus séparément). Le port console (micro USB) connecte la PDU en rack à votre ordinateur pour un accès local à l’interface de ligne de commandes.



Quelques mots du fabricant :

  • Module d'affichage de remplacement pour PDU en rack Netshelter APC Advanced
  • Module Live Swap pour mettre à niveau les modèles existants avec NMC3
  • Mises à jour de micrologiciel de masse faciles (distantes ou locales)
  • Cybersécurité renforcée et compatibilité avec EcoStruxureTM IT
  • 1 an d'abonnement gratuit au système Secure NMC3

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric