Schneider Electric - Odace Architecte Intégral - enjo et plaque - pour VV ou BP simple - Blanc craie - S929223

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213901

Réf. Sonepar

01887721390

Réf. Fournisseur

S929223

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15.3 mm

Odace Architecte Intégral - enjoliveur + plaque - pour va et vient ou poussoir simple - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H100mm x L87,5mm x P15,3mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée - pour équiper S980204 ou faire évoluer S920204

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'enjoliveur Odace Intégral Architecte simple fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs simples S980204 et peut faire évoluer S920204. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Architecte Blanc craie est à associer à une commande Odace nouvelle génération simple touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Ce produit Odace Architecte Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Noir onyx.



Les Atouts de la gamme:

Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • Design épuré, chic et moderne
  • Enjoliveur et plaque Intégral Odace Architecte, compatible avec les modèles S980204 et S920204
  • Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Personnalise l'installation des commandes Odace