Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul à voyant - pour va-et-vient ou poussoir - noir onyx - S949260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213734

Réf. Sonepar

01887721373

Réf. Fournisseur

S949260

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

51 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

9.4 mm

Odace - enjoliveur seul à voyant - pour va et vient ou poussoir lumineux - noir RAL 9005 mat - pour équiper S980204 ou en remplacement sur S940263

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour faire évoluer le modèle S940204, avec une fenêtre à forte luminosité LED pour une meilleure visibilité. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence contient un enjoliveur à voyant noir à clipser sur un interrupteur simple équipé d'une LED.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il permet de changer facilement l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Finition affleurante pour un rendu propre et sans poussière
  • Se clipse facilement sur le mécanisme
  • Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation