Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour prise affleurante - blanc craie - S929050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487342106
Réf. Sonepar
01887734210
Réf. Fournisseur
S929050
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
51 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
34.1 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980052 ou pour remplacer l'enjoliveur de la référence S920052. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient un enjoliveur de prise affleurante blanc à clipser sur un mécanisme de prise de courant.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Finition affleurante pour un rendu propre et sans poussière
- Se clipse facilement sur le mécanisme
- Permet de changer facilement l'enjoliveur sans changer toute l'installation






