Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour va-et-vient ou poussoir - blanc craie - S929200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

impression/marquage:

sans

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213703

Réf. Sonepar

01887721370

Réf. Fournisseur

S929200

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

51 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

9.4 mm

Odace - enjoliveur seul - pour va-et-vient ou poussoir - blanc RAL 9003 mat - pour équiper S980204 ou en remplacement sur S920204

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour remplacer l'enjoliveur de la référence S920204. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence contient un enjoliveur à bascule blanc pour équiper un interrupteur simple.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Ergonomie à bascule
  • Se clipse facilement sur le mécanisme
  • Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation