Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour va-et-vient ou poussoir - noir onyx - S949200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir d'une pièceimpression/marquage:
sansCaractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213710
Réf. Sonepar
01887721371
Réf. Fournisseur
S949200
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
51 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
9.4 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour remplacer l'enjoliveur de la référence S940204. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient un enjoliveur à bascule noir pour équiper un interrupteur simple.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il permet de changer facilement la couleur de l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie à bascule
- Se clipse facilement sur le mécanisme
- Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation






