🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir simple - Noir onyx - S949221

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213833

Réf. Sonepar

01887721383

Réf. Fournisseur

S949221

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

15.1 mm

Odace Intégral - enjoliveur + plaque - pour va et vient ou poussoir simple - noir RAL 9005 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P15,1mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée - pour équiper S980204 ou faire évoluer S920204

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'enjoliveur Odace Intégral simple fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs simples S980204 et peut faire évoluer S940204. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Noir onyx est à associer à une commande Odace nouvelle génération simple touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Ce produit Odace Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Blanc craie.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Design épuré, chic et moderne
  • Enjoliveur et plaque Intégral Odace, compatible avec les modèles S980204 et S940204
  • Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Personnalise l'installation des commandes Odace

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric