Schneider Electric - Odace - inter ou poussoir volet roulant 3 positions à levier - noir onyx - S940208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212683

Réf. Sonepar

01887721268

Réf. Fournisseur

S940208

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

bouton d'accrochage 1 pôle

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

avec verrouillage électrique:

Oui

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

diamètre de l'appareil:

52.1 mm

profondeur d'appareil:

46.8 mm

profondeur d'encastrement:

27.2 mm

Odace - interrupteur ou poussoir volet roulant 3 positions - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 6AX 250VCA - noir RAL 9005 mat - cache peinture - IK04 IP21D

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur ou poussoir pour volet roulant Odace permet un contrôle précis avec 3 positions distinctes. L'ergonomie à levier assure une manipulation facile, avec un retour précis et une excellente prise en main, parfait pour les environnements nécessitant une utilisation fréquente.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de bornes automatiques qui permettent un raccordement rapide et sécurisé des câbles jusqu’à 2x1,5mm² rigides ou souples & multibrins, simplifiant l’installation et réduisant le risque d’erreur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc, en noir et avec différentes esthétiques. Possibilité de passer en connecté Wiser pour centraliser et piloter à distance les volets.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et ergonomie à levier, idéal pour un contrôle facile et confortable des volets roulants
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Ergonomie à levier pour un confort d’utilisation optimal
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
  • Livré avec cache de protection peinture transparent pour une meilleure préservation sur chantier