Schneider Electric - Odace - lot de 108 prises RJ45 Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie - S920476P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213222

Réf. Sonepar

01887721322

Réf. Fournisseur

S920476P

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Odace - lot de 108 prises de communication simples S920476 - RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise RJ45 propose des performances de grade2 TV jusqu'à grade3 TV (si câble < 50m), téléphone et data haut débit, garantissant une transmission de qualité, pour une connexion optimale dans vos installations. Cette prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le lot contient 108 prises RJ45 Odace S920476 avec support de fixation intégré, connecteur clipsé et cache peinture, livrées en vrac dans un carton de regroupement. A associer aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45. Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Lot pratique sans emballage individuel pour gagner du temps sur vos chantiers