Schneider Electric - Odace - Obturateur - blanc Recycle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481095718
Réf. Sonepar
01887109571
Réf. Fournisseur
S510666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
obturateur
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - obturateur - blanc Recyclé brillant - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène