Schneider Electric - Odace - prise 2P affleurante - bornes automatiques - blanc craie - S920033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212775

Réf. Sonepar

01887721277

Réf. Fournisseur

S920033

Marque

Schneider Electric

modèle:

CEE 7/1 sans mise à la terre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

37.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

sans

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant 2P affleurante - montage griffes possible - 2x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La prise sans terre Odace est destinée aux rénovations où la terre n'est pas disponible et pas obligatoire (chambres, salon, etc.). Son socle rétractable affleurant permet de brancher tout appareil électrique sans effort. Il protège de la poussière et ses éclipses de protection enfant renforcent la sécurité en l'absence de fiche.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise de courant Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose d'une connexion rapide et fiable sans outil grâce aux bornes automatiques sans vis jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs prises Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : affleurante, spéciale rénovation, avec chargeur USB C jusqu'à 65W, précâblée, connectée Wiser. Une version de prise affleurante sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Prise dédiée à la rénovation quand le neutre n'est pas disponible sauf pour les pièces d'eau (neutre obligatoire)
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric