Schneider Electric - Odace - prise 2P+T affleurante avec griffes - bornes automatiques - blanc craie - S925052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487212751
Réf. Sonepar
01887721275
Réf. Fournisseur
S925052
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
37.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de repiquage:
1
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La prise affleurante Odace offre un design épuré avec son alignement parfait avec les plaques de finition Odace. Son socle rétractable affleurant permet de brancher tout appareil électrique sans effort. Il protège de la poussière et ses éclipses de protection enfant renforcent la sécurité en l'absence de fiche.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise de courant Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide et à ses griffes livrées montées pour la rénovation. Le produit dispose d'une connexion rapide et fiable sans outil grâce aux bornes automatiques sans vis jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs prises Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : affleurante, spéciale rénovation, avec chargeur USB C jusqu'à 65W, précâblée, connectée Wiser. Une version de prise affleurante sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Support de fixation robuste pour installation fiable
- Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes






