Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - noir onyx - S940486

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213284

Réf. Sonepar

01887721328

Réf. Fournisseur

S940486

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9005

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Odace - prise de communication double - 2 connecteurs S-One RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette double prise RJ45 propose des performances de grade2 TV jusqu'à grade3 TV (si câble < 50m), téléphone et data haut débit, garantissant une transmission de qualité, pour une connexion optimale dans vos installations. Cette double prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise RJ45 Odace est livrée avec son support de fixation intégré, 2 connecteurs clipsés et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Connecteur RJ45 Cat6 STP pour un débit rapide et une connexion stable
  • Grade 2 ou 3 selon le type de câble et la longueur
  • Maintenance facile grâce au connecteur S One et possibilité de déclipser le support avec connecteur depuis l'avant
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin