Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - Cat6 UTP grade 1 à 2 - blanc craie - S920475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213154
Réf. Sonepar
01887721315
Réf. Fournisseur
S920475
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La prise RJ45 Odace offre une solution de connexion fiable pour vos équipements de communication, en toute élégance. Cette prise RJ45 propose des performances de grade 1 min à grade 2 téléphone et data moyen débit, garantissant une transmission de qualité, pour une connexion optimale dans vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise RJ45 Odace est livrée avec son support de fixation intégré, son connecteur clipsé et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45 Une version de prise RJ45 sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Connecteur RJ45 Cat6 UTP pour une installation en rénovation avec câbles non blindés
- Grade 1 ou 2 selon le type de câble et la longueur
- Maintenance facile grâce au connecteur S One et possibilité de déclipser le support avec connecteur depuis l'avant
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


