Schneider Electric - Odace - prise TV simple mâle avec griffes - blanc craie - S925445

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213086

Réf. Sonepar

01887721308

Réf. Fournisseur

S925445

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

type de fixation:

fixation à griffes

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

31.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

Odace - prise TV simple mâle - TV : mâle IEC 9.52 mm - griffes montées - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La prise TV simple Odace offre une solution de connexion fiable pour vos équipements de communication, en toute élégance.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette prise télévision prend en charge un câble télé et une sortie coaxiale avec embout mâle. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide avec ses griffesmontées idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, catégorie 6, catégorie 6A, blindé STP, non blindé UTP, grade 1 à 3, mixte TV+RJ, … Une version de prise TV sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Support de fixation robuste pour installation fiable
  • Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes