Schneider Electric - Odace - prise USB double - type A+C - cobalt - 5 Vcc - 2,4A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble de dérivation
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062772
Réf. Sonepar
01887106277
Réf. Fournisseur
S550401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
câble de dérivation
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
encastré
couleur
bleu
type de chargeur USB
AC
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - prise USB double - type A+C - en 1 poste - bleu cobalt - 5 Vcc - 2,4A
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias apportent du confort dans l'habitat et s'adaptent au quotidien d'aujourd'hui Cette prise USB 2,4 A dispose d'un port USB 5V type A CC et d'un port USB type C 5V CC Courant d'entrée 12W Facile à installer avec une fixation par vis, le chargeur USB permettra à vos clients de charger leurs appareils électroniques (smartphones, tablettes, etc) Il pourra être installé dans n'importe quelle pièce du logement (dans le respect des normes d'installation en vigueur)