Schneider Electric - Odace - sachet de 20 griffes longues - boîtes 50/60 mm - S989691

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - griffe d'extension

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213642

Réf. Sonepar

01887721364

Réf. Fournisseur

S989691

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

griffe d'extension

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Odace - sachet de 20 griffes longues - pour boîtes de profondeur 50 ou 60 mm - rapide à clipser - montage en option sur tous les mécanismes Odace nouvelle génération

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les griffes longues Odace (en sachet de 20) offrent une solution simple, pratique et rapide et permettent d'installer et fixer les fonctions Odace nouvelle génération dans des boîtes d'encastrement sans vis. Ces griffes en inox assurent une fixation résistante, avec une installation fiable et sécurisée dans des boîtes de 50mm ou 60mm de profondeur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence contient 1 sachet de 20 griffes longues pour équiper 10 mécanismes.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Leur installation se fait en un clic, pour un montage rapide sans outil supplémentaire. Le support plastique qui recouvre les griffes offre une manipulation facile, pour un confort maximal pendant l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Sachet de 20 griffes rapides Odace, compatibles avec les boîtes de 50mm et 60mm de profondeur
  • Griffes en inox pour une fixation durable et résistante
  • Installation rapide en un clic, sans outil supplémentaire
  • Support plastique pour une manipulation facile et pratique
  • Emballage en papier kraft pour un stockage et une protection efficaces