
Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - actionneur unitaire DCL D 80 - blanc

Réf. fabricant S520120
Réf. Sonepar 01887971762
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
mode de pose - installation intégrée
couleur - blanc
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de fixation - fixation à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489717629
Réf. Sonepar
01887971762
Réf. Fournisseur
S520120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande
autre
mode de pose
installation intégrée
couleur
blanc
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
finition de la surface
mat
voyant
oui
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
Contact de report
Oui
type de connexion
borne automatique
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
39.9 mm
profondeur d'encastrement
34.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non