Schneider Electric - Odace - sortie de cable - cobalt - 6 a 12 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - bleu
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062291
Réf. Sonepar
01887106229
Réf. Fournisseur
S550662
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
bleu
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Oui
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
11.7 mm
Odace - sortie de câble - bleu cobalt - fixation par vis - Pour câble ø 6 à 12 mm - 1 x 1.5…2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - livré avec cache de protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Pour une protection optimale et rendre les fils inaccessibles, optez pour une sortie de câble conçue en toute fiabilité et sécurité, pour le confort de vos installations et de vos clients Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette plaque Bleue Cobalt incarne élégance et raffinement pour affirmer son esthétisme au cœur des intérieurs les plus soignés Spécifique, elle peut être utilisée pour raccorder le fil pilote du chauffage électrique Avec une pose encastrée et un courant assigné d'emploi de 16 A, cette sortie encastrée se fixe par vis en toute simplicité, garantissant une manipulation rapide Elle convient pour des câbles de 6 à 12 mm Robuste, elle résiste aux UV pour une excellente durabilité Une plaque de finition vendue à part viendra parfaire cette installation, véritable objet de décoration dans la maison