Schneider Electric - Odace Styl - boite pour montage en saillie 1 poste blanc recycle 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481095763
Réf. Sonepar
01887109576
Réf. Fournisseur
S510762
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
forme
carré
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
85 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Odace - Styl - boîte de montage pour mécanisme - en saillie - blanc Recyclé - 1 poste - 4 prédécoupes