Schneider Electric - Odace - va-et-vient - blanc Recycle - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481095619
Réf. Sonepar
01887109561
Réf. Fournisseur
S510204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.8 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - va-et-vient - blanc Recyclé brillant - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont cet interrupteur avec cadre de fixation en plastique, de couleur blanche et d'aspect brillant est livré par lot de 10 Facile à installer en boîte d'encastrement cet interrupteur est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1 Sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, des mécanismes et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace