Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - noir onyx - S940204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblesinverseur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212263

Réf. Sonepar

01887721226

Réf. Fournisseur

S940204

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

31.2 mm

profondeur d'encastrement:

16.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

noir

Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - devient lumineux avec LED S989291 et enjoliveur S949260 - IK04 IP21D - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La commande Odace est multifonctionnelle : interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir propose une esthétique à bascule. Il peut évoluer facilement vers une esthétique à levier ou intégrale en remplaçant son enjoliveur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d’erreur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et fonctionnel avec la possibilité de led lumineuse en option pour plus de visibilité ou témoin lumineux
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
  • Poussoirs de déconnexion confortables et ergonomiques avec marquage en rouge pour la phase et gris pour les navettes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric