Schneider Electric - Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux LED avec griffes - 10AX - blanc craie - S925263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487212355

Réf. Sonepar

01887721235

Réf. Fournisseur

S925263

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur d'encastrement:

16.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux - multifonctionnel - griffes montées - LED verte 0,15mA incluse à câbler localisation ou témoin - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir lumineux Odace avec LED verte 0,15mA est une solution fonctionnelle et esthétique pour vos installations. Une LED verte lumineuse est intégrée pour une visibilité claire, tout en offrant une consommation d'énergie faible et efficace.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, une LED et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide avec ses griffes montées idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d’erreur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et élégant, parfaitement affleurant, s'adapte à tous les styles d'intérieur
  • Support de fixation robuste pour installation fiable
  • Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes