nouveau

Schneider Electric - Onduleur Smart UPS 750 VA 230 V USB avec homologation UL - SUA750IX38

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • puissance effective de sortie - 500 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304253365

Réf. Sonepar

01887253365

Réf. Fournisseur

SUA750IX38

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

750 VA

puissance effective de sortie:

500 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

4.48 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

157 mm

largeur:

137 mm

profondeur:

358 mm

poids:

13.18 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

500 W

Onduleur APC Smart‑UPS SUA750IX38 750 VA / 500 W, technologie line‑interactive avec régulation automatique de tension (AVR), entrée/sortie 230 V, format tour, conçu pour la protection fiable des équipements IT légers.Homologué UL/CE

Les Atouts de l'article:

Le Smart-UPS d'APC offre une protection intelligente et efficace de l'alimentation électrique du réseau. Sa puissance nominale est de 750 VA et sa puissance de sortie est de 500 watts. L’onduleur fonctionne avec une tension nominale d’entrée et de sortie de 230 V et intègre des fonctionnalités telles que la connectivité USB.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric