Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.7...10 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110713664
Réf. Sonepar
00002071366
Réf. Fournisseur
XMLB010A2S11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0.7...10 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
10000 hPa
réglage initial
700...10000 hPa
pression de commutation
0.13...9.15 bar
réglage final
130...9150 hPa
différentiel de pression
6.65 bar
pression d'essai max.
22.5 bar
pression d'éclatement
45 bar
température du milieu
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - régul 2 seuils - FPM, FKM | alliage zinc - air 0...70°C | eau 0...70°C | huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm