Telemecanique Sensors France - OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 40000 mm

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110168068

Réf. Sonepar

00002016806

Réf. Fournisseur

XUX0ARCTT16

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée

40000 mm

courant de sortie max.

3000 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

indice de protection (IP)

IP65

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.

0 °

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

60000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

Teach-In

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation

autre

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

30 mm

diamètre du capteur

0 mm

hauteur du capteur

92 mm

longueur du capteur

77 mm

fonction de touche

commutation foncée

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

distance min. du réflecteur

0 mm

température ambiante

-25...55 °C

temps de réaction

25 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

20 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

autre

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière infrarouge

spot lumineux

0 mm²

numéro AWG

0

matériau de la gaine de câble

autre

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non