Non retournable

Schneider Electric - Portes arrières de rechange NSX2 42U Largeur 600mm noire - AR7100B2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304773061

Réf. Sonepar

01887773061

Réf. Fournisseur

AR7100B2

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1915 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

35 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

THAILANDE

Portes arrières de rechange pour NSX2 42U, Largeur 600mm, Profondeur 35mm, Hauteur 1915mm, noire

Les Atouts de l'article:

Le modèle bspAR7100B2nbspest une porte arrière perforée à fente NetShelter SX Gen2 42U 600 mm de largeur, en noir. Ces portes sont conçues pour un accès maximum à l'arrière du rack. Ils sont compatibles avec les armoires NetShelter SX Gen2 42U de 600 mm de largeur (23,6 pouces). Ils pèsent 26,5 livres (12 kg).nbsp L'emballage comprend une poignée, du matériel de montage, un guide d'installation et des clés. nbspLa porte est couverte par une garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans. L'installation est rapide et facile, ne nécessitant pas d'outils spéciaux.



Quelques mots du fabricant :

  • Portes arrière pour les modèles de 2e génération de NetShelter SX
  • Installation simple et sans outils
  • Meilleure perforation pour une meilleure ventilation
  • Fixation par verrouillage à 3 points

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric