Non retournable

Schneider Electric - PowerLogic AccuSine EVC+, 100 kvar, 208-480 V, IP00 chassis - EVCP100D5CH00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic AccuSine EVC+, 100 kvar, 208-480 V, IP00 chassis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...480 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 263 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482047983

Réf. Sonepar

01887204798

Réf. Fournisseur

EVCP100D5CH00

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...480 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

263 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

263 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

263 A

abaissement de la puissance réactive:

55...100 kvar

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

265 mm

hauteur:

1260 mm

pays de fabrication:

INDE

PowerLogic AccuSine EVC+, 100 kvar, 208-480 V, IP00 montage mural, générateur electronique de puissance réactive

Les Atouts de l'article:

PowerLogic AccuSine EVP+ est une solution de correction active de la puissance pour la compensation électronique de la VAR et le générateur statique de VAR Il est conçu pour la correction dynamique de la VAR (correction PF) pour les applications industrielles, y compris les environnements critiques. PowerLogic AccuSine EVP+ peut également être configuré pour le filtrage des harmoniques et la correction des déséquilibres du réseau. La série AccuSine EVC+ peut être utilisée sur un réseau de 208V à 480V. Plage de correction VAR : 1 kVar à 55 kVar sur le réseau 208V et 1 KVAR à 100 kVar sur le réseau (380V à 480V). Comprend une IHM à écran tactile pour la configuration, la mise en service et l'acquisition de formes d'onde. Les connexions incluent RS485 pour le protocole Modbus, et un port USB pour les mises à jour du micrologiciel ou les rapports. Utilisé par les OEM (fourni dans un châssis ouvert IP00 / UL) pour être installé dans une armoire. A utiliser par les OEM (IP00 / UL Type Open) pour le montage sur châssis à installer dans une armoire. Les dimensions du châssis sont de 1260 mm en hauteur, 440 mm en largeur, 265 mm en profondeur, pour un poids de 90 kg. Certifié HCAI, CE, UKCA, RCM, UL, CSA et autres, et conforme aux normes IEC 61439-1 et IEC 61439-2. Utilisez du matériel M8 pour monter l'unité dans un boîtier. Gestion à distance possible avec le logiciel EcoStruxure. Éviter la pénalité du facteur de puissance, améliorer l'efficacité et la fiabilité, réduire les temps d'arrêt. Il est possible de mettre en parallèle jusqu'à 10 unités pour obtenir une injection instantanée de VAR.



Quelques mots du fabricant :

  • Correction progressive du facteur de puissance pour assurer un facteur de puissance unitaire
  • Entièrement certifié selon les normes UL et IEC 61439-1 et 2 (2020)
  • Peut fonctionner jusqu'à 50° C sans déclassement
  • Évolutif. Fiable. Efficace

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric