Schneider Electric - PowerTag C - Capteur contacts radiofrequence modulaire - 1 Entree-1 Sortie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
nombre d’entrées numériques - 1
nombre de sorties numériques - 1
type de sortie numérique - relais
tension d'alimentation CA 60 Hz - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489749118
Réf. Sonepar
01887974911
Réf. Fournisseur
A9XMC1D3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
230...230 V
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
type de sortie numérique
relais
tension d'alimentation CA 60 Hz
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Oui
courant d'entrée au signal 1
2 mA
tension admissible à l'entrée
230...230 V
type de tension d'entrée
AC
courant de sortie
2 A
tension admissible à la sortie
230...230 V
type de tension de sortie
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
1
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
100...100 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
18 mm
hauteur
85 mm
profondeur
62 mm
PowerTag C IO 230V est un capteur contacts radiofréquence modulaire. Il est doté d'une entrée et d'une sortie.
Les Atouts de l'article:
Le module d'E/S numérique PowerTag est compatible avec Acti9 PowerTag Link et prend en charge le type de montage sur rail DIN. Il utilise une borne de type tunnel et est doté d'une fonction de sortie programmable NO/NF.Cette référence est un produit tout-en-un sans accessoire.